• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L50/10-C750T12-CH Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3412323
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3412323
    EAN / GTIN 7291075446128
    Herstellernummer 3412323
    L-Nummer L24070 383

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
    • Körperlänge (LB): 1″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
    • Gesamtlänge (OAL): 5″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.72″
    • Körperlänge (LB): 1″
    • max Körperlänge (LBX): 1.09″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T12
    • Gesamtlänge (OAL): 5″

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb