Feinbohrhilfe, Typ: 13

Artikel-Nr.: 341200 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung ⌀ 13 mm
Bohrhub 20 mm
Gesamtlänge 91 mm
Kegelgröße B 6
Produktart Feinbohrhilfe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341200 13
EAN / GTIN 4045197308474
Herstellernummer 200 Z130 000 0
Hersteller Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Beschreibung

Ausführung:

Feinfühlige Bedienung durch kugelgelagerten Haltering. Durch Federzug automatische Rückkehr in Ausgangsstellung.

Verwendung:

Für Bohrungen bis ⌀ 1,5mm. Zur Herstellung kleinster Bohrungen von Hand, auch auf großen Maschinen.

Passend für:

Nr. 341000 Gr. 15.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb