Backen, Satz 3-teilig Standard, für Bohrfutter Größe: 100

Artikel-Nr.: 341150 100
Setpreis 3 Stück (18,13 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Bohrfutter Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrfutter Größe 100
Länge 26,5 mm
Produktart Spannbacken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 341150 100
EAN / GTIN 4045197308436
Herstellernummer 106 0100 000 0

Beschreibung

Passend für:

Bohrfutter Nr. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Hinweis:

Bohrfuttergröße 100 = Spannbereich 1 mm.
Bohrfuttergröße 130 = Spannbereich 13 mm.
Bohrfuttergröße 160 = Spannbereich 16 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb