• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen mit 6 Schubladen

Artikel-Nr.: 3411435
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 3411435
EAN / GTIN 4010886969403
Herstellernummer 3411435
L-Nummer L60160 6169

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Maße: H 985 x B 775 x T 475 mm
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
  • Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
  • Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
  • Schubladen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
  • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft statisch: 900 kg / dynamisch: 650 kg
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
  • GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Optionen:
  • Beliebig erweiterbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
  • Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb