Abdrückgabel für Bohrfutter 3

Artikel-Nr.: 341140 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Bohrfutterkegel B 16; B 18
Länge 210 mm
Breite 40 mm
Dicke 12 mm
Produktart Abdrückgabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 341140 3
EAN / GTIN 4045197308429
Herstellernummer 295 1618 003 0

Beschreibung

Verwendung:

Spezialwerkzeug zum Abdrücken der Bohrfutter von Kegeldornen.
Für Bohrfutterkegel DIN 238.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb