• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (SURFACE DRIVE) 17 mm

Artikel-Nr.: 3410M 17mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3410M 17mm
EAN / GTIN 4991644033720
Herstellernummer 3410M 17mm
L-Nummer L60050 3862

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 29 mm
Dimension D2: 21,5 mm
D1: 23,3 mm
Länge: 12,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
Surface Drive
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb