• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-A4 12-22C12R.8E73 IC900 Extra Langer Vollhartmetall-Schaftfräser zum Zentrieren mit 4 Schneiden, 30° Spiralwinkel

Artikel-Nr.: 3406223
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Tec Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3406223
EAN / GTIN 7291075447095
Herstellernummer 3406223
L-Nummer L24180 1431

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.11 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 73 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Tec Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb