Beschreibung:
Mit diesen hochflexiblen BASIC Geweberollen können Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Materialien effizient bearbeiten. Egal ob Angleichen, Glätten, leichte Entgratungsarbeiten oder allgemeine Oberflächenvorbereitungen - mit diesen Rollen auf Gewebeunterlage haben wir für Sie die passende Lösung. Dank der offenen Kornverteilung eignen sie sich zudem perfekt für den Trockenschliff.
Merkmal:
- Form: Gewebe Rolle
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Holz, Nichteisenmetalle, Composites, Gelcoat, Kunststoff / PVC
- Produktlinie: BASIC
- Spezifikation : A-B01 C JJ
- Abmessung (T x H): 115 x 50 mm
- Stärke: 115 mm
- Bohrung: 50 mm
- Korngröße: 150
- Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen
Vorteil:
- Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf vollflexibler Gewebeunterlage
- Universell einsetzbar
Verwendung:
- Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
- Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung