• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (mm) 25 mm

Artikel-Nr.: 3405M 25mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3405M 25mm
EAN / GTIN 4991644031030
Herstellernummer 3405M 25mm
L-Nummer L60050 8925

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 34 mm
Dimension D2: 29,5 mm
D1: 33,3 mm
Länge: 16,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 25 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb