• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerrad 115x20 mm A60 M14 PREMIUM Stahl/NE-Metall/Holz

Artikel-Nr.: 34057513
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34057513
EAN / GTIN 9003172005898
Herstellernummer 34057513

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM A-P01 C X Fächerräder von Tyrolit wurden für die Anwendung auf unebenen oder geschwungenen Flächen entwickelt. Mit diesem Hochleistungs-Fächerrad erledigen Sie allgemeine Schleifanwendungen wie die Entfernung von Schweißspuren, Kratzern oder Oxidationsrückständen sowie Vorbehandlungen von Oberflächen in kürzester Zeit. Das Produkt garantiert Ihnen ein konstantes Verschleißbild über die gesamte Lebensdauer und ermöglicht durchgängig hochwertige Oberflächenergebnisse auf unterschiedlichen Werkstoffen. Durch die Auswahl an Korngrößen können Sie das perfekte Werkzeug für Ihre Anforderungen wählen, von feinsten Schleifanwendungen bis zu groben Arbeiten mit hohem Abtrag.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Lamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Holz, Stahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C X A-P01 A60
  • Abmessung (D x T): 115 x 20 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Konstantes Verschleißbild des Fächerrades über die gesamte Lebensdauer ermöglicht durchgängig hochwertiges Oberflächenergebnis

Verwendung:

  • Für allgemeine Schleifanwendungen wie Reinigen, Finishen und Polieren auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz
  • Zum Polieren von unebenen oder geschwungenen Flächen

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Besonderheiten:
  • Konstantes Verschleißbild
  • Hochwertiges Oberflächenergebnis
  • Vielseitig einsetzbar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb