• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerstift 30x10-6x40 mm A120 BASIC Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34054660
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34054660
EAN / GTIN 9003170023658
Herstellernummer 34054660

Beschreibung

Beschreibung:

Diese BASIC Fächerstifte passen sich durch ihre flexiblen Lamellen optimal an jede Werkstückkontur an und sind perfekt für schwer zugängliche Stellen geeignet. Ihre radial angeordneten Lamellen können auf verschiedenen Werkstoffen eingesetzt werden und erlauben genaues Arbeiten bei unterschiedlichsten Anwendungen. Die Bearbeitungsergebnisse sprechen für sich – ob zum Mattieren, Vorpolieren, Entrosten oder Reinigen von Oberflächen, die Fächerstifte sind die beste Wahl für alle Ihre Anforderungen.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Fächerschleifstift
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : PC X A-B02
  • Abmessung (D x T): 30 x 10 mm
  • Durchmesser: 30 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Korngröße: 120
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Flexible Lamellen für genaues Arbeiten
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Gute Lebensdauer

Verwendung:

  • Für verschiedene Anwendungen auf Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen
  • Zum Mattieren, Vorpolieren, Entrosten oder Reinigen von Oberflächen
  • Anwendung sowohl auf elektrischen als auch auf pneumatischen Maschinen möglich

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Materialabtrag
  • Korngröße 80/120 für mittelfeine Bearbeitung
  • Korngröße 180 für Feinarbeiten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb