Beschreibung:
Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Edelstahl und liefern hochwertigste Ergebnisse.
Merkmal:
- Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT
- Vs /max: 50 m/s
- Werkstoffeignung: Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A 36 Q4 B0
- Abmessung (D x T - S x L): 32 x 16 - 6 x 40 mm
- Durchmesser: 32 mm
- Stärke: 16 mm
- Korngröße: 36
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
- Aufgrund chemisch reiner Bindung speziell für Werkstoffe aus Edelstahl geeignet
- Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
Verwendung:
- Für Arbeiten auf verschiedenen Edelstahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen
Empfehlung:
- Korngröße 36 für Grobschleifen
- Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten
Besonderheiten:
- Geringe Schlagempfindlichkeit für mehr Komfort
- Perfekte Zusammensetzung für Edelstahl
- Für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet