• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EA.500H500R123-3T08 IC08 Auswechselbare Vollhartmetall- Schaftfräser mit variablem Spiralwinkel für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3405063
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3405063
    EAN / GTIN 7291075449402
    Herstellernummer 3405063
    L-Nummer L24060 792

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Modulare Fräsköpfe
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Gesamtlänge (OAL): 1.219″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Eckenradius (RE): 0.123″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
    • Funktionslänge (LF): 0.906″
    • fz (max): 0.0043 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 1.219″

    Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb