• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller für Schliefvlies SCM 125x22 mm MEDIUM PREMIUM

Artikel-Nr.: 34050525
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34050525
EAN / GTIN 9003170031547
Herstellernummer 34050525
L-Nummer L50140 2527

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser PREMIUM Stützteller ist für die Montage von SCM Scheiben auf Winkelschleifern (M14-Aufnahme) konzipiert. Dieses Zubehör ist mit bzw. ohne Mittellochaufnahme erhältlich, wobei erstere Variante für eine selbstzentrierende Fixierung der Scheibe sorgt. Die Tyrolit Stützteller für SCM Scheiben sind in allen gängigen Durchmessern von 115 - 178 mm erhältlich.

Merkmal:

  • Form: Scheibenzubehör
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM MEDIUM
  • Abmessung (D x H): 125 x 22 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Stützteller mit Mittellochaufnahmen für selbstzentrierende Fixierung der Scheibe am Stützteller

Verwendung:

  • Für den Einsatz von SCM-Scheiben auf Winkelschleifern (M14-Aufnahme)
  • SCM-Stützteller erhältlich mit bzw. ohne Mittellochaufnahme

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb