• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Schleifband 75x2000 mm SCM A MEDIUM PREMIUM universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 34049732
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34049732
EAN / GTIN 8024406049939
Herstellernummer 34049732
L-Nummer L50140 1976

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM SCM Bänder LS von Tyrolit wurden speziell entwickelt, um einem Ausdehnen des Werkzeugs am Stand-Bandschleifer ein Ende zu bereiten. Durch das einzigartige Design weisen diese Hochleistungsbänder eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit auf und bieten höchste Abtragsleistungen bei maximaler Lebensdauer. Mit den breitgefächerten Ausführungen dieses Premium-Produkts erledigen Sie unterschiedlichste Anwendungen in Rekordzeit - von MEDIUM zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen bis ULTRA FEIN für die finale Oberflächenbearbeitung.

Merkmal:

  • Form: VLIES Band
  • Werkstoffeignung: Kunststoff / PVC, Stahl, Edelstahl, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle, Holz
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A MEDIUM
  • Abmessung (W x C): 75 x 2000 mm
  • Stärke: 75 mm
  • Bohrung: 2000 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Stand-Bandschleifer

Vorteil:

  • Speziell entwickelt, um Ausdehnen während des Arbeitens zu verhindern
  • Das spezielle Design ermöglicht außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit
  • Robuste Bauweise garantiert maximale Lebensdauer

Verwendung:

  • Für das Reduzieren von Rautiefen, das Glätten von Oberflächen sowie das Reinigen und Abtragen von Schweißnähten mit stationärem Bandschleifer

Empfehlung:

  • Körnung „MEDIUM“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
  • Körnung „SEHR FEIN“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
  • Körnung „ULTRA FEIN“ als letzter Schritt

Besonderheiten:
  • Äußerst robust & widerstandsfähig
  • Maximale Lebensdauer
  • Hervorragende Abtragsleistung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb