• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lameller 100x100x19mm A240 FINE PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34048167
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Abrasive flap disc

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34048167
    EAN / GTIN 8024406518008
    Herstellernummer 34048167
    L-Nummer L50140 2826

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese PREMIUM Schleifwalze besteht aus einer Mischung aus Schleifgewebe und Vlies und wird durch eine spezielle Keilbohrung auf der Satiniermaschine montiert. Die Materialkombination bietet eine höhere Schnittigkeit gegenüber Walzen, die nur aus Vlies bestehen, und gewährleistet einen ausgezeichneten Feinbearbeitungsgrad und höchsten Bedienkomfort. Zusätzlich bietet die Walze die typischen Eigenschaften von Vlies-Produkten, wie eine starke Belüftung und niedrige Geräuschentwicklung in der Anwendung. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

    Merkmal:

    • Form: Gewebe & Vlies Lamellenscheibe
    • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : C FEIN C X 240
    • Abmessung (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
    • Durchmesser: 100 mm
    • Stärke: 100 mm
    • Bohrung: 19.1 mm
    • Korngröße: 240
    • Werkzeug für: Satiniermaschine

    Vorteil:

    • Hohe Schnittigkeit
    • Ausgezeichneter Feinbearbeitungsgrad
    • Höchster Bedienkomfort bei niedriger Geräuschentwicklung

    Verwendung:

    • Leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, Entfernen von Oxidschichten, Beseitigen von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsschritten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb