Beschreibung:
Die PREMIUM SCM Scheiben bestehen aus dem speziell entwickelten „Scrim Back“-Material, welches sich durch einen hohen Kornbindemittel Aufbau auszeichnet. Dadurch können lange Standzeiten und gleichmäßig bearbeitete Oberflächen garantiert werden. Die Scheiben können auf verschiedenen Stütztellern angebracht werden. Das Produkt ist in drei Versionen erhältlich: 1. mit vorgestanztem Mittelloch; 2. mit Bohrung zum Aufspannen mittels Metallring; 3: ohne Bohrung für Stützteller mit Klett-Haftsystem. Das Material ist in drei Aluminiumoxid-Ausführungen für verschiedene Anwendungen erhältlich: grob (braun), mittel (rot) und sehr fein (blau)
Merkmal:
- Form: VLIES Scheibe
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle, Stahl, Holz
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : SCM A GROB
- Abmessung (D x H): 125 x 22 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Bohrung: 22 mm
- Korngröße: 20
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
- Hervorrragende Standzeiten
- Schnelle und aggressive Schleifwirkung
- Schnelles Auswechseln der Scheiben
Verwendung:
- Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
- Maschinen für die Chemie-und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Automobilindustrie und Eisenbahnbau, Schiffswerften, Luftfahrtindustrie, Propeller und Düsentriebwerke, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl
Empfehlung:
- Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
- Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen
- Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen sowie Entgraten
- Körnung „SEHR FEIN“ für den finalen Schliff