• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifvlies SCM 115x22mm A SEHR FEIN PREMIUM

Artikel-Nr.: 34047722
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34047722
    EAN / GTIN 9003170031677
    Herstellernummer 34047722

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM SCM Scheiben bestehen aus dem speziell entwickelten „Scrim Back“-Material, welches sich durch einen hohen Kornbindemittel Aufbau auszeichnet. Dadurch können lange Standzeiten und gleichmäßig bearbeitete Oberflächen garantiert werden. Die Scheiben können auf verschiedenen Stütztellern angebracht werden. Das Produkt ist in drei Versionen erhältlich: 1. mit vorgestanztem Mittelloch; 2. mit Bohrung zum Aufspannen mittels Metallring; 3: ohne Bohrung für Stützteller mit Klett-Haftsystem. Das Material ist in drei Aluminiumoxid-Ausführungen für verschiedene Anwendungen erhältlich: grob (braun), mittel (rot) und sehr fein (blau)

    Merkmal:

    • Form: VLIES Scheibe
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle, Stahl, Holz
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : SCM A SEHR FEIN
    • Abmessung (D x H): 115 x 22 mm
    • Durchmesser: 115 mm
    • Bohrung: 22 mm
    • Korngröße: 60
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
    • Hervorrragende Standzeiten
    • Schnelle und aggressive Schleifwirkung
    • Schnelles Auswechseln der Scheiben

    Verwendung:

    • Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
    • Maschinen für die Chemie-und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Automobilindustrie und Eisenbahnbau, Schiffswerften, Luftfahrtindustrie, Propeller und Düsentriebwerke, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl

    Empfehlung:

    • Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
    • Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen
    • Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen sowie Entgraten
    • Körnung „SEHR FEIN“ für den finalen Schliff

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb