• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe 250x32x40 mm Form 1 10A36P5AV17

Artikel-Nr.: 34046765
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34046765
EAN / GTIN 9003170045773
Herstellernummer 34046765

Beschreibung

Beschreibung:

Keramisch gebundene Schleifbockscheiben werden vorwiegend in Werkstätten und Reparaturbetrieben eingesetzt. Im Schleifen und Schärfen von diversen Bauteilen sind sie besonders universell einsetzbar. Die abgestimmten Spezifikationen ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum von Grob- bis Feinschliff. Diese Scheiben werden in händlergerechten Verpackungen geliefert, um sie platzsparend aufzubewahren. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Spezifikation : 10A 36 P5A V17
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 32 x 40 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 32 mm
  • Bohrung: 40 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Hohe Standzeit
  • Stapelbar

Verwendung:

  • Universell einsetzbar zum Bearbeiten von diversen Bauteilen im Grob- und Feinschliff

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb