• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECD-10X145-2T06 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: 3404550
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3404550
EAN / GTIN 7291075450392
Herstellernummer 3404550
L-Nummer L24060 741

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidenlänge 13 mm, Schneidenlänge 13 mm, Schneidenlänge 13 mm, Schneidenlänge 13 mm, Bohrdurchmesser (DC) 10 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidenlänge 13 mm
  • Bohrdurchmesser (DC) 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen