Beschreibung:
Die PREMIUM Rundbürsten für den Schleifbock sind die perfekte Lösung für genaue, schnelle und laufruhige Schleifarbeiten auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Höchste Standzeiten und Robustheit sind Ihnen mit diesem Werkzeug gewiss. Dadurch sind die Bürsten perfekt für anspruchsvollste Entgratarbeiten geeignet. Die Zusammensetzung aus Siliziumcarbid macht die Rundbürsten sehr hart und ermöglicht dadurch höchste Abtragsleistungen auf vielfältigen Werkstücken.
Merkmal:
- Form: 1R DK RUNDBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Holz
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : C 320 0,55 mm
- Abmessung (D x B x L x H): 125 x 13 x 22 x 20 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Stärke: 13 mm
- Bohrung: 20 mm
- Korngröße: 320
- Werkzeug für: Schleifbock
Vorteil:
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Rundbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen
Verwendung:
- Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz
Empfehlung:
- Rundbürsten mit Siliziumkarbid für Entgratarbeiten an unterschiedlichen Werkstücken aus nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing
- Rundbürsten mit Aluminiumoxid für leichte Entgratarbeiten sowie zur Holzstrukturierung