• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundschaftbürste 50x20x12,5-6x30 C180 0,9mm PREMIUM universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 34043572
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34043572
EAN / GTIN 9003170022903
Herstellernummer 34043572
L-Nummer L50140 2710

Beschreibung

Beschreibung:

Die universellen PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Die Topfschaftbürsten mit Siliziumcarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen bei Entgratarbeiten an Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.

Merkmal:

  • Form: 52R DK SCHAFTRUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Gelcoat, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC, Stahl, Edelstahl, Holz
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C180 0,9 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 50 x 20 x 12,5 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 50 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Korngröße: 180
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Rundschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen

Verwendung:

  • Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz

Empfehlung:

  • Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Höchste Abtragsleistungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb