• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfschaftbürste 60x15x20-6x30mm C180 0,9mm PREMIUM universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 34043178
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34043178
EAN / GTIN 9003170022897
Herstellernummer 34043178

Beschreibung

Beschreibung:

Die universellen PREMIUM Topfschaftbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Holz, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Die Topfschaftbürsten mit Siliziumcarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen bei Entgratarbeiten an Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.

Merkmal:

  • Form: 52T DK SCHAFTTOPFBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC, Holz, Gelcoat
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C180 0,9 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 60 mm
  • Stärke: 15 mm
  • Korngröße: 180
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Speziell geeignet für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Topfschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch hohe Abtragsleistungen

Verwendung:

  • Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz

Empfehlung:

  • Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Höchste Abtragsleistungen

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb