• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffer inkl. Einlage für ETQ 100/200/300

Artikel-Nr.: 3404242
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3404242
EAN / GTIN 4010886968741
Herstellernummer 3404242

Beschreibung

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • Gesamtbreite [mm]: 810 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 80 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 180 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 3,85 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein