• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachschleifen mit Segmenten Keramisch konventionell 80 x 25 x 150 mm SD83A 361 II8P VK8

Artikel-Nr.: 34040293
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34040293
EAN / GTIN 9003172005324
Herstellernummer 34040293

Beschreibung

Beschreibung:

Segmente zum Flachschleifen bestehen aus einer Sinterkorundmischung wie 454A für hochlegierte Stähle und HSS oder 50A und 89A für weiche und niedriglegierte Stähle. Sie bieten eine hohe Abtragsleistung und einen Selbstschärfeffekt.

Merkmal:

  • Form: 3101 00001 SCHLEIFSEGMENT
  • Korngröße: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD83A 361 II8P VK8
  • Abmessung (B x C x L): 80 x 25 x 150 mm
  • Durchmesser: 80 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 150 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Selbstschärfend
  • Hohe Abtragsleistung

Verwendung:

  • Für das Flachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb