Beschreibung:
Mit dieser PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe treffen Sie für die Bearbeitung von diversen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium garantiert die richtige Wahl. Eine spezielle Folienunterlage sorgt neben der verbesserten Kantenstabilität auch für höchste Abtragsleistung. Dank eines Klettverschlusses an der Rückseite montieren Sie diese Scheibe schnell und einfach an Ihren Exzenterschleifer. Die Klettscheibe ist standardmäßig mit 8, 15 oder 17 Löchern ausgestattet und für ein perfektes Oberflächenfinish in Korngrößen bis 400 erhältlich.
Merkmal:
- Form: FILM Scheibe
- Werkstoffeignung: Holz, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A-P22 FI A60
- Durchmesser: 150 mm
- Korngröße: 60
- Werkzeug für: Exzenterschleifer
Vorteil:
- Spezielle Folienunterlage für eine verbesserte Kantenstabilität und höchste Abtragsleistung
- Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
- Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss
Verwendung:
- Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat, Holz und Aluminium
Empfehlung:
- Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
- Korngrößen 80-120 für universelle Schleifarbeiten
- Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish
Besonderheiten:
- Schneller Scheibenwechsel dank TFC
- Höchste Abtragsleistung
- Sehr gute Kantenstabilität