• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierringe für Schleifbockwalzen 54x32 mm PREMIUM

Artikel-Nr.: 34024028
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34024028
EAN / GTIN 9003170010603
Herstellernummer 34024028
L-Nummer L50140 1523

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM Reduzierringe verwenden Sie für den Einsatz von Walzen am Schleifbock. Mit diesem Set erhalten Sie die Möglichkeit, die ursprünglichen 54 Millimeter Bohrungsdurchmesser auf 32, 25, 22, 20, 16, 12 Millimeter zu reduzieren. Das beigepackte Reduzierringset vereinfacht Ihre Werkzeugvielfalt und spart somit Lagerplatz.

Merkmal:

  • Form: Lamellenscheibenzubehör
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : LA-SET FLANGE
  • Abmessung (D x H): 54 x 32 mm
  • Durchmesser: 54 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Für den Schleifbock
  • Verschiedene Bohrungsdurchmesser

Verwendung:

  • Durch Reduzierringe können die ursprünglichen 54 Millimeter Bohrungsdurchmesser auf 32, 25, 22, 20, 16 oder 12 Millimeter verringert werden

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb