• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste SHIELD 80x30xM14-2 SM 0,3 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34023827
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34023827
EAN / GTIN 9003170013413
Herstellernummer 34023827

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Shield Topfbürsten für den Winkelschleifer bieten durch ihren transparenten Schutz höchste Sicherheit und Effizienz bei der Stahlbearbeitung. Durch die Zusammensetzung aus vermessingtem Stahldraht werden Korrosionen nachhaltig verhindert. Dieses Werkzeug ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Während die Ausführungen mit gewelltem Draht (DW) für weiche, empfindliche Werkstoffe und leichte Verunreinigungen prädestiniert ist, eignen sich Bürsten mit gezopftem Draht (DZ) für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken.

Merkmal:

  • Form: 6T DW TOPFBÜRSTEN GERADE
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SM 0,3 mm
  • Abmessung (D x L x GE): 80 x 30 x M14-2 mm
  • Durchmesser: 80 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Transparenter Schutz für maximale Sicherheit ohne Einschränkung der Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück
  • Durch die Flexibilität der Kunststofflamellen können auch schwer zugängliche Stellen problemlos bearbeitet werden
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb