Beschreibung:
Die PREMIUM Shield Kegelbürsten für den Winkelschleifer bieten durch ihren transparenten Schutz höchste Sicherheit und Effizienz bei der Stahlbearbeitung. Zusätzlich verfügen die Kunststofflamellen über höchste Flexibilität, um besonders auch Kanten- und Eckschliffe einwandfrei zu ermöglichen. Dieses Werkzeug ist die perfekte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Durch die Zusammensetzung des Drahts aus hochwertigem Edelstahl, werden Korrosionen am Werkstück verhindert. Während die Ausführung mit gewelltem Draht (DW) für weiche, empfindliche Werkstoffe und leichte Verunreinigungen prädestiniert ist, eignen sich Bürsten mit gezopftem Draht (DZ) für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken.
Merkmal:
- Form: 28K DW KEGELBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : SM 0,3 mm
- Abmessung (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Durchmesser: 100 mm
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Aufgrund der Form und der Flexibilität der Kunststofflamellen besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Transparenter Schutz für maximale Sicherheit ohne Einschränkung der Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück
- Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
Empfehlung:
- Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
- Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken
Besonderheiten:
- Transparenter Schutz für maximale Sicherheit
- Höchste Flexibilität bei schwer zugängliche Stellen
- Draht aus hochwertigem Edelstahl