• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDM Nassbohrkronen 162x450x11/4″ PREMIUM armierten Beton

Artikel-Nr.: 34018587
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34018587
EAN / GTIN 9003172026480
Herstellernummer 34018587
L-Nummer L50140 2259

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHL1 50115P DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 4 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 162 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 162 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb