• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS160-H30D-06T06 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- T-Nutenfräsköpfe mit verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: 3401413
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3401413
    EAN / GTIN 7291075446647
    Herstellernummer 3401413
    L-Nummer L24060 649

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 10.25 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Gesamtlänge (OAL) 10.25 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb