• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS.500-N078P-06T05 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: 3401399
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Nutenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3401399
    EAN / GTIN 7291075446210
    Herstellernummer 3401399
    L-Nummer L24060 633

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 9.23 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Schnittstellen Merkmale T05
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.15 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.25 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm
    • Schneidbreite (CW) 1.98 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Funktionslänge (LF) 15 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 9.23 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb