• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBQ 25L-R-D120-JHP Spannschäfte für quadratische F-GRIP-Adapter zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Bearbeitungen an der Nebenspindel

Artikel-Nr.: 3401020
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ F GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3401020
EAN / GTIN 7291075481457
Herstellernummer 3401020
L-Nummer L23920 1370

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 95 mm, Gesamtlänge (OAL) 195 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 95 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 195 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25.5 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 120 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb