• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (mm) 26 mm

Artikel-Nr.: 3400M 26mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3400M 26mm
EAN / GTIN 4991644030248
Herstellernummer 3400M 26mm
L-Nummer L60050 9487

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 35 mm
Dimension D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Länge: 17 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 26 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb