• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (Zoll) 7/8″

Artikel-Nr.: 3400A 7/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3400A 7/8
EAN / GTIN 4991644030590
Herstellernummer 3400A 7/8
L-Nummer L60050 7509

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 26,5 mm
D1: 29,5 mm
Länge: 15 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 7/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb