• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (Zoll) 13/32″

Artikel-Nr.: 3400A 13/32
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3400A 13/32
EAN / GTIN 4991644030484
Herstellernummer 3400A 13/32

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 26 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 13,3 mm
Länge: 7,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 13/32″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb