• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss Zoll/Metrisch, 30-36″, inkl. 6 Ambosse

Artikel-Nr.: 340-723
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 340-723
    EAN / GTIN 4946368610573
    Herstellernummer 340-723
    L-Nummer L40010 9563

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Digimatic Bügelmessschraube verfügt über einen extra großen Messbereich und bietet Ihnen die folgende Vorteile: Auswechselbarer Messamboss für einen variablen Messbereich. Eine Ratsche für konstante Messkraft.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 30 - 36
    Ziffernschrittwert: 0,0001″/0,001 mm
    Genauigkeit: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = max. Messbereich (Zoll)
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (bis zu 300 mm), ø21 mm (größer 300 mm)
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
    Messkraft: 10-15
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Ambosse, Einstellschlüssel, 1x Batterie (2 Batterien >300 mm)
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre für Modelle ≤300 mm 1,8 Jahre für >300 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb