• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel Mikromechanik, 13tlg

Artikel-Nr.: 34.JU13T
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34.JU13T
EAN / GTIN 3148515281402
Herstellernummer 34.JU13T
L-Nummer L60130 1026

Beschreibung

Beschreibung:

  • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
  • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 -3/8 - 13/32 - 7/16 -1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • A [mm]: -
  • Behältnis: Tasche: N.38A-5C
  • Gewicht in Kilogramm: 0,430

Lieferumfang:

  • Doppelgabelschlüssel Serie 34: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • Tasche: N.38A-5C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb