• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Mikromechanik″ 7/16

Artikel-Nr.: 34.7/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34.7/16
EAN / GTIN 3148510984605
Herstellernummer 34.7/16
L-Nummer L60130 8245

Beschreibung

Beschreibung:

  • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
  • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 7/16
  • B [mm]: 22
  • E [mm]: 3
  • L [mm]: 100
  • Gewicht in Gramm: 30