Beschreibung:
Die GRAFIKKLINGE NR. 34 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 36,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.
Die GRAFIKKLINGE NR. 34 ist unter der Bestellnummer 34.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
- Klingen-Facetten:
2-fach
Klingeneigenschaften:
1-fach nutzbare Klinge
Merkmal:
- Klingenform Skalpellklinge
- Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
- Basismaterial: Stahl
- Klinge rostfrei: nein
- Klingenschliff: Spezialschliff
- Klingen-Facetten: 2-fach
- Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
- Anzahl Schneiden: 1
- Schneidkanten: 1-fach nutzbar