• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Mikromechanik″ 4 mm

Artikel-Nr.: 34.4
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34.4
EAN / GTIN 3148510980201
Herstellernummer 34.4
L-Nummer L60130 6799

Beschreibung

Beschreibung:

  • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
  • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 4
  • B [mm]: 10
  • E [mm]: 2,4
  • L [mm]: 70
  • Mge: 1
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb