• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Mikromechanik″ 11/32

Artikel-Nr.: 34.11/32
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34.11/32
EAN / GTIN 3148510984001
Herstellernummer 34.11/32
L-Nummer L60130 9346

Beschreibung

Beschreibung:

  • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
  • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 11/32
  • B [mm]: 18,5
  • E [mm]: 3,0
  • L [mm]: 90
  • Gewicht in Gramm: 20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb