• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Mikromechanik″ 11 mm

Artikel-Nr.: 34.11
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34.11
    EAN / GTIN 3148510981109
    Herstellernummer 34.11
    L-Nummer L60130 1521

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
    • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 11
    • B [mm]: 22
    • E [mm]: 3,0
    • L [mm]: 100
    • Gewicht in Gramm: 25

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb