• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Y-PCHRS 16-17-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools for 5 Edged Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: 3397306
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397306
EAN / GTIN 7291075479706
Herstellernummer 3397306
L-Nummer L23920 2880

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 130.5 mm

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF) 12.3 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 130.5 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb