• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH16-PCLXR-09XS-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Kniehebelklemmung für LOGIQ 4 TURN doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatten, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397243
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397243
EAN / GTIN 7291075480009
Herstellernummer 3397243
L-Nummer L23990 1894

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 16.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG.. 0904
  • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb