• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH16-SVACL-11S-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397240
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397240
EAN / GTIN 7291075479898
Herstellernummer 3397240
L-Nummer L23990 1881

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 16.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC.. 1103
  • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb