• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH12-SVACR-11S-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397173
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3397173
    EAN / GTIN 7291075479867
    Herstellernummer 3397173
    L-Nummer L23990 1795

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 12.15 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC.. 1103
    • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb