• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UV T-Shirt High Vis High Vis Rot/Schwarz XS

Artikel-Nr.: 339710135599XS
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe rot / schwarz
    Unisex-Größe XS
    Produktart Warnschutz-Shirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 339710135599XS
    EAN / GTIN 7330509655375
    Herstellernummer 339710135599XS

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz, 130g/m²

    Details
    Rundhals
    Aufdruck - Blåkläder
    Einsätze für optimierten Feuchtigkeitstransport
    Strategisch platzierte Nähte für besseren Komfort unter dem Arm

    Funktionalität
    Material mit UV-Schutz, Mesh-Einsätze an den wichtigsten Schweißzonen

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen

    Beschreibung:

    • Wenn Sie draußen arbeiten, wissen Sie welchen Wert Kleidung hat, die bei hohen Temperaturen gut funktioniert
    • Dieses funktionelle T-Shirt hat strategisch positionierte Mesh Einsätze in den Haupt Schweißzonen und Einsätze für optimalen Feuchtigkeitstransport
    • Die Nähte unter den Armen sind für geringere Abnutzung platziert
    • Der Stoff ist UV behandelt, um vor Sonnenstrahlen zu schützen und er hat auch eine Anti-Geruch Funktion
    • Das T-Shirt hat geformte Transfer Reflexstreifen, die der Bewegung des Körpers folgen
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2 Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit und EN 13758-2 UPF 40+

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe B
    • EN 13758-2 UPF 40 +

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb