• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Set Mechaniker Schraubendreher, Kombizange 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Artikel-Nr.: 33970
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33970
EAN / GTIN 4010995339708
Herstellernummer 33970
L-Nummer L60070 2789

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen dank der Wiha Kombinationszange.
  • Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Ausgesuchte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.
  • Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche.
  • Ausfuehrung: Taschenformat ca. 31 x 24 x 4 cm.
  • Ausfuehrung: Gewicht 875 g.
  • Tasche:
  • Tasche:
  • Tasche:

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Kombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7″ (30826)
  • 1x Werkzeugmappe

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb