• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Y-PCHRS 12-17-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools for 5 Edged Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: 3396902
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie PENTACUT
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3396902
    EAN / GTIN 7291075479690
    Herstellernummer 3396902
    L-Nummer L23920 381

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 105.5 mm

    Merkmal:

    • Funktionsbreite (WF) 8.6 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 105.5 mm
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb